FDN D080-05-22-LN08 3-sidet fræser til tangentielt monterede LNET 08 platter

Art.-nr.: 3106210
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106210
EAN/GTIN 7291075304336
Producentnummer 3106210
L-nummer L23980 1425

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 22,5 mm, skærediameter (DC) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, antal spåner (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 45 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal spåner (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 22,5 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 45 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Effektiv længde (LU) 28 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven