Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 38,4 mm, samlet længde (OAL) 35 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4
Egenskab:
- Arbor type A.
- Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm
- Skærediameter (DC) 63 mm
- Antal skærende organer (CICT) 8
- Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
- Skærebredde min. (CWN) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 8
- Navdiameter (DHUB) 38,4 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083004-TN-N
- Samlet længde (OAL) 35 mm
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
- Effektiv længde (LU) 25 mm