Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 18,7 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, totallængde (OAL) 50 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18,7 mm
- Interfaces funktioner M10
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANCX 090404PDR
- Samlet længde (OAL) 50 mm
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader