T245 ELN D12-4-C16-05 45° affasningspindelfræser.

Art.-nr.: 3106169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISCARMILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106169
    EAN/GTIN 7291075046267
    Producentnummer 3106169
    L-nummer L23980 398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 3,6 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, Rundt skaft, Rundt skaft

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 12 mm
    • Diameter (DC/DCX) 12 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 19,7 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 3,6 mm
    • Funktionel længde (LF) 90 mm
    • Hovedlængde (LH) 20 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 0502
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven