H400 FR D1.50-06-0.50-10 Planfræsere med dobbeltsidede skær med fire 5 mm radiusskærekanter

Art.-nr.: 3106163
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106163
EAN/GTIN 7291075300277
Producentnummer 3106163
L-nummer L23980 2244

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1/2″, skærediameter (DC/DCX) 6-1/2″, skærende vareantal (CICT) 1, navdiameter (DHUB) 1,48″, samlet længde (OAL) 1,4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,03″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,295″
  • Navdiameter (DHUB): 1,48″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1004 ML.
  • Samlet længde (OAL): 1,4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven