H400 ERD1.25-5-2.5W125-10 Fræsere med dobbeltsidede skær med fire 5 mm radiusskærekanter

Art.-nr.: 3106162
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106162
EAN/GTIN 7291075300338
Producentnummer 3106162
L-nummer L23980 2238

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1-1 5/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,78″, skæredybde maks. (APMX) 0,295″, samlet længde (OAL) 5″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,15″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,78″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,78″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,295″
  • Funktionel længde (LF): 3,859″
  • Hovedlængde (venstre): 2-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H400 RNHU 1004 ML.
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3,8 grader
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven