H490 SMD1.25-1.12-3-.5-09 Fræsere med forlænget kærv, der bærer H490 ANKX 09 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106158
EAN/GTIN 7291075311198
Producentnummer 3106158
L-nummer L23980 2225

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1,191 ″, skærediameter (DC) 1-1/4″ ,skæring ITEM Count (CICT) 12, dybde af skæring maksimum (APMX) 1,12″, fløjte Count (NOF) 3, samlet længde (AAL) 1,77

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1,191″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1,12″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Samlet længde (OAL): 1,77″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle