ETS D040-07-W16-LN08 Rille- og sidefræsere

Art.-nr.: 3106148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106148
EAN/GTIN 7291075219210
Producentnummer 3106148
L-nummer L23980 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, antal skærekanter (CICT) 6, antal skær (NOF) 6, samlet længde (OAL) 104 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 80 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 104 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven