H400 ER D25-2-060-C25-12 Pindfræser til dobbeltsidede platter med en radius på 6 mm

Art.-nr.: 3106112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106112
EAN/GTIN 7291075282085
Producentnummer 3106112
L-nummer L23980 347

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 13 mm, Antal skærekroppe (CICT) 2, Skærekantlængde maks. (APMX) 8,7 mm, Totallængde (OAL) 120 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 21,6 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 8,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,6 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven