S890 FSN D050-04-22-R13 Planfræsere til dobbeltsidede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106084
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106084
    EAN/GTIN 7291075290158
    Producentnummer 3106084
    L-nummer L23980 311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 46,5 mm, antal skærekanter (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 41,1 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 46,5 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 46,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
    • Navdiameter (DHUB) 48 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Samlet længde (OAL) 41,1 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 89 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven