S890 FSN D063-07-22-R13 Planfræsere til dobbeltsidede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106066
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 890 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106066
EAN/GTIN 7291075290110
Producentnummer 3106066
L-nummer L23980 300

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 59,5 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 41,1 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 59,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 59,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Samlet længde (OAL) 41,1 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 89 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 890 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven