TS S-A-L90-C16-T10-C Cylindriske skafter af massivt hårdmetal til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3106057
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SHANKMASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106057
EAN/GTIN 7291075293609
Producentnummer 3106057
L-nummer L24070 96

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,2 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 40 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven