TS S-A-L130-C16-T10-C Cylindriske skafter af massivt hårdmetal til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3105915
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SHANKMASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105915
EAN/GTIN 7291075293562
Producentnummer 3105915
L-nummer L24070 313

Betegnelse

Beskrivelse:

Fixturer til modulære fræsehoveder, fixturdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,2 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 80 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Samlet længde (OAL) 130 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven