MF FWX D2.50-05-1.00-08 Planfræsere med moderat tilspænding og dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106029
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106029
    EAN/GTIN 7291075281651
    Producentnummer 3106029
    L-nummer L23980 2038

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,402 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 1,898″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 5
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
    • Navdiameter (DHUB): 2,402″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 080612T
    • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 30 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven