FDN D200-1925-40R-CAPM15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNAT 1506 -PM-platter (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3105969
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105969
EAN/GTIN 7291075327052
Producentnummer 3105969
L-nummer L23980 1381

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 53 mm, skærediameter (DC) 200 mm, antal skær (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde min. (CWN) 18,9 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, effektivt perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 53 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven