H490 ANK D25-35-2-W25-09C Fræser med spiralformet skaft til dobbeltsidede, rektangulære H490 ANKX 09 platter med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3105902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105902
EAN/GTIN 7291075309676
Producentnummer 3105902
L-nummer L23980 1330

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærekantlængde maks. (APMX) 35 mm, antal skærekanter (NOF) 2, totallængde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 35 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven