H490 E90AX D25-3-W25-09 90° endefræsere til H490 ANKX 09 dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105887
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105887
    EAN/GTIN 7291075285383
    Producentnummer 3105887
    L-nummer L23980 2465

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 95 mm, sædeskaft Weldon, sædeskaft Weldon

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 63 mm
    • Hovedlængde (LH) 26 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 0904
    • Samlet længde (OAL) 95 mm
    • Weldonaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven