H490 E90AXD.75-2-C.75-09B 90° endefræsere, der bærer H490 ANKX 09 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105880
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105880
    EAN/GTIN 7291075285482
    Producentnummer 3105880
    L-nummer L23980 2979

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 3/4″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6″, skaft type Round, skaft type Round

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3/4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 2
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
    • Fløjtetælling (NOF): 2
    • Funktionel længde (LF): 6″
    • Hovedlængde (venstre): 1,57″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 0904
    • Samlet længde (OAL): 6″
    • Skafttype: Rund
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven