H490 E90AXD.62-2-C.62-09B 90° endefræsere, der bærer H490 ANKX 09 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105879
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105879
EAN/GTIN 7291075285475
Producentnummer 3105879
L-nummer L23980 1889

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,315″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6″, skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,315″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 6″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 0904
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven