H490 E90AX D25-3-C24-09-B 90° endefræsere til H490 ANKX 09 dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105877
EAN/GTIN 7291075285376
Producentnummer 3105877
L-nummer L23980 2620

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 200 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 200 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 0904
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven