HTP D1.0-4-L5.0-W1.0-LN06 Sidekolber med tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105872
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105872
EAN/GTIN 7291075290080
Producentnummer 3105872
L-nummer L23980 1880

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC) 1″, skæring element Count (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,098 ″ansigt effektiv skæring kant tæller (ZEFF) 4, samlet længde (AAL) 5″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 4
  • Hovedlængde (venstre): 2″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven