S865 FSN D125-10-40-R13 65° planfræser til platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3105735
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 865 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105735
    EAN/GTIN 7291075277494
    Producentnummer 3105735
    L-nummer L23980 1055

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 134,7 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 134,7 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 134,7 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
    • Navdiameter (DHUB) 82 mm
    • Betegnelse for skæreplade (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 865 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven