S865 FSN D100-12-32-R13 65° planfræser til platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3105734
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 865 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105734
EAN/GTIN 7291075277487
Producentnummer 3105734
L-nummer L23980 1060

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 109,7 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 109,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 109,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 865 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven