Beskrivelse:
Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 113 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 60 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 18,9 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 88 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
- Samlet længde (OAL) 113 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4,8 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
- Effektiv længde (LU) 60 mm