Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8,6 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 81 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 30 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 14,9 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 8,6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 57 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
- Samlet længde (OAL) 81 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
- Effektiv længde (LU) 30 mm