HTP D052-5-22-R-LN10 Slip-on stempler med tangentielt monterede skær og fire skærekanter.

Art.-nr.: 3105464
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105464
EAN/GTIN 7291075261806
Producentnummer 3105464
L-nummer L23980 2613

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræser, kropsdiameter (BD) 48 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skærediameter (DC) 52 mm, antal skæredele (CICT) 5, skærkantslængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive skær, fladeside (ZEFF) 5, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 48 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 52 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 5
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle