H490 E90AX D16-2-C16-09 90° endefræsere til H490 ANKX 09 dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3105268
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105268
    EAN/GTIN 7291075285307
    Producentnummer 3105268
    L-nummer L23980 3089

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pindfræser med WSP, skaftdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, skærlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftstørrelse rund, skaftstørrelse rund

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 16 mm
    • Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 2
    • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 2
    • Funktionel længde (LF) 90 mm
    • Hovedlængde (LH) 26 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 0904
    • Samlet længde (OAL) 90 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven