MM S-A-L100-C16-T10-N Cylindriske skafter med sideværts kølemiddeludløb til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3105165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105165
EAN/GTIN 7291075326765
Producentnummer 3105165
L-nummer L24070 36

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 23 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,3 mm
  • Kropslængde (LB) 23 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 35 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T10
  • Samlet længde (OAL) 100 mm

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven