H490 F90AX D250-12-60-17 90° planfræsere med dobbeltsidede H490 ANKX 17 skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3105147
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105147
EAN/GTIN 7291075215991
Producentnummer 3105147
L-nummer L23980 802

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 250 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 144 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 250 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 250 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 16,3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 144 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven