MM TS-A-L4.00-C.625-T10-C Cylindrisk skaft til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3105071
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3105071
    EAN/GTIN 7291075277029
    Producentnummer 3105071
    L-nummer L24070 419

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fixturer til modulære fræsehoveder
    • Fixturdiameter, maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Fixturgevindstørrelse, emneside (THSZWS): T10
    • Overordnet længde (OAL): 4″.

    Egenskab:

    • Husets diameter (BD): 5/8″
    • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
    • Samlet længde (OAL): 4″
    • Maks. rotationshastighed (RPMX): 39420 Rev/min

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven