F45NM D6.0-15-2.00-R08 45° planfræser til ottekantede ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3105050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105050
EAN/GTIN 7291075180121
Producentnummer 3105050
L-nummer L23980 3121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 2″
  • Diameter (DC/DCX): 6,49″
  • Antal skærende legemer (CICT): 15
  • Navediameter (DHUB): 3,94″
  • Overordnet længde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 6.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 15
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.94″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven