SDN D200-1419-50-CALN11 3-sidede skæreskivefræsere, skivetype, med kassetter til LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3105038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105038
EAN/GTIN 7291075239805
Producentnummer 3105038
L-nummer L23980 1478

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 61 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skærekanter (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 70 mm, totallængde (OAL) 22 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 61 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 22 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven