SDN D160-1419-40-CALN11 3-sidede skæreskivefræsere, skivetype, med kassetter til LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3105037
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105037
EAN/GTIN 7291075239799
Producentnummer 3105037
L-nummer L23980 1475

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 48 mm, skærekantdiameter (DC) 160 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 22 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 48 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 22 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven