SDN D125-1419-40-CALN11 3-sidede skæreskivefræsere, skivetype, med kassetter til LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3105036
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105036
EAN/GTIN 7291075239782
Producentnummer 3105036
L-nummer L23980 1473

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og sidefræsere, skæredybde maks. (CDX) 31,5 mm, skærdiameter (DC) 125 mm, antal skærekanter (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 56 mm, samlet længde (OAL) 20 mm, eff. periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 31,5 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 20 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven