SDN D125-05-32-LN08 Rille- og sidefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3105034
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105034
EAN/GTIN 7291075219357
Producentnummer 3105034
L-nummer L23980 2730

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 36 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 48 mm, navtykkelse (THUB) 10 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 36 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Navtykkelse (THUB) 10 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 083004-TN-N
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven