Beskrivelse:
Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 36,5 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 48 mm, navtykkelse (THUB) 8 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8
Egenskab:
- Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
- Skæredybde, maks. (CDX) 36,5 mm
- Skærediameter (DC) 125 mm
- Antal skærende organer (CICT) 16
- Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
- Skærebredde min. (CWN) 3 mm
- Antal skærekanter (NOF) 16
- Navdiameter (DHUB) 48 mm
- Navtykkelse (THUB) 8 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 081804-TN-N
- EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8