FDN D200-1419-40R-CALN11 3-sidede fræsere, flangetype med kassetter til tangentielt monterede LN 1106 -skær

Art.-nr.: 3105025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105025
EAN/GTIN 7291075228069
Producentnummer 3105025
L-nummer L23980 1461

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 54 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skærekanter (CICT) 14, skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm, skærebredde min. (CWN) 14 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 50 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 54 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærebredde maks. (CWX) 19,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 92 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven