F45NM D125-12-40-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3104986
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104986
EAN/GTIN 7291075180091
Producentnummer 3104986
L-nummer L23980 624

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 137 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 137 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 137 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle