SDN D160-04-40-LN08 Rille- og sidefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3104942
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104942
EAN/GTIN 7291075219289
Producentnummer 3104942
L-nummer L23980 1448

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde maks. (CDX) 48,6 mm, skærediameter (DC) 160 mm, antal skærekroppe (CICT) 20, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, antal skær (NOF) 20, navdiameter (DHUB) 56 mm, navtykkelse (THUB) 10 mm, eff. perifert antal skær (ZEFP) 10

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 48,6 mm
  • Skærediameter (DC) 160 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 20
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 20
  • Navdiameter (DHUB) 56 mm
  • Navtykkelse (THUB) 10 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 10

Egnede produkter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven