MM S-A-L135-C25-T15 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3104924
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104924
    EAN/GTIN 7291075148350
    Producentnummer 3104924
    L-nummer L24070 139

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 33 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15, samlet længde (OAL) 135 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 23,9 mm
    • Kropslængde (LB) 33 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 35 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T15
    • Samlet længde (OAL) 135 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 28290 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven