F45NM D250-14-60-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3104838
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104838
EAN/GTIN 7291075180053
Producentnummer 3104838
L-nummer L23980 518

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 262 mm, antal skærende legemer (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 137 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Skærediameter (DC) 250 mm
  • Diameter (DC/DCX) 262 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 262 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 137 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle