Beskrivelse:
Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 12 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 115 mm, skaft Weldon, skaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 79 mm
- Hovedlængde (LH) 40 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
- Samlet længde (OAL) 115 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader