H490 E90AX D40-4-C32-12 HELIDO 90° fræsere med tosidede rektangulære skær H490 ANKX 12 med 4 snoede skærekanter.

Art.-nr.: 3104761
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104761
EAN/GTIN 7291075252897
Producentnummer 3104761
L-nummer L23980 1426

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, Diameter (DC/DCX) 40 mm, Antal skærkanter (CICT) 4, Maks. skærkantslængde (APMX) 12 mm, Antal skærkanter (NOF) 4, Samlet længde (OAL) 130 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 130 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven