H490 F90AX D4.0-5-1.5-17 90° planfræsere, der bærer H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104625
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104625
EAN/GTIN 7291075216547
Producentnummer 3104625
L-nummer L23980 2163

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 3,21 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
  • Navdiameter (DHUB): 3,21″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven