H490 F90AX D2.50-6-1.0-17 90° planfræsere med H490 ANKX 17 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3104622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104622
EAN/GTIN 7291075216516
Producentnummer 3104622
L-nummer L23980 2124

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,36 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,642″
  • Navdiameter (DHUB): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven