MM S-D-L250-C25-160T12W-H 89° koniske skafter til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3104462
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Påskruningsfræser-holder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104462
    EAN/GTIN 7291075253726
    Producentnummer 3104462
    L-nummer L24070 83

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 157,2 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12, samlet længde (OAL) 250 mm

    Egenskab:

    • Kropsdiameter (BD) 18,3 mm
    • Kropslængde (LB) 157,2 mm
    • Maks. kropslængde (LBX) 160 mm
    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
    • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T12
    • Samlet længde (OAL) 250 mm
    • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 11310 Rev/min.

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven