Beskrivelse:
Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm, diameter (DC/DCX) 26 mm, antal skær (CICT) 4, skærekantlængde maks. (APMX) 1,2 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 254 mm, monteringsskaft CLICKFIT, monteringsskaft CLICKFIT, effektiv længde (LU) 200 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 44 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 26 mm
- Diameter (DC/DCX) 26 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 212 mm
- Hovedlængde (LH) 204 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
- Samlet længde (OAL) 254 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
- CLICKFIT monteringsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
- Drejningsmoment (TQ) 2 nxm
- Effektiv længde (LU) 200 mm