F86LNX D4.0-10-1.50-R-N15 86° planfræser med en 8-spids, tangentielt monteret platte LN1506...

Art.-nr.: 3104413
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104413
EAN/GTIN 7291075212020
Producentnummer 3104413
L-nummer L23980 3114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 4″
  • Antal skærekroppe (CICT): 10
  • Navediameter (DHUB): 3,27″
  • Totallængde (OAL): 2″

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 3″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 86 Degrees

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven