HP E90AT-D1.00-2-W1.00-19 90° endefræsere med HP AD 1906 Skær

Art.-nr.: 3104312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIPLUS
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104312
EAN/GTIN 7291075212327
Producentnummer 3104312
L-nummer L23980 1965

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 2, skæredybde maksimal (APMX) 0,736″, fløjtantal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 4, skaft type Weldon, skaft type Weldon″, brugbar længde (LU) 1,7

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,736″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionel længde (LF): 2,859″
  • Hovedlængde (venstre): 1,7″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P.
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 14 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
  • Brugbar længde (LU): 1,7″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven