Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 11 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 1,2 mm, antal kærv (NOF) 2, samlet længde (OAL) 180 mm, skaft rundt, skaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 11 mm
- Diameter (DC/DCX) 11 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Hovedlængde (LH) 83 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
- Samlet længde (OAL) 180 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
- Drejningsmoment (TQ) 2 nxm